7448841010 Wurth Elektronik パワーインダクタ WURTH ELEKTRONIK 48961825

Wurth Elektronik パワーインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.9A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:45mΩ●許容差:±30%●長さ:5.2mm●奥行き:5.2mm●高さ:3.1mm●寸法:5.2 x 5.2 x 3.1mm●最大自己共振周波数:190MHz●シリーズ:WE-DPC HV●端子タイプ:はんだ注文コード48961825品番7448841010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.9A●取り付けタイプ:表面実装●最大直流抵抗:45mΩ●許容差:±30%●長さ:5.2mm●奥行き:5.2mm●高さ:3.1mm●寸法:5.2 x 5.2 x 3.1mm●最大自己共振周波数:190MHz●シリーズ:WE-DPC HV●端子タイプ:はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする