WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik ヘッダ WR-WTBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:WR-WTB●シリーズ番号:6653●ピッチ:1mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:50 V ac
注文コード
48965097
品番
665303124022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-WTB●シリーズ番号:6653●ピッチ:1mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:50 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応