三菱マテリアル
スマートミラクルエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7.5
7.5
7.5
6.5
7
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
12
11
4.5
5
10
9.5
5.5
6
8
8.5
9
シャンク径(Φmm)
8
4
6
12
10
8
有効長(mm)
16
2
3
4
5
6
8
26
22
10
19
13
16
全長(mm)
60
45
50
90
80
70
60
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48965183
品番
VQMHZVD0750
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
有効長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
トラスコ品番
662-6467
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
7.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります