WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik ヘッダ WR-WTBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:WR-WTB●シリーズ番号:6651●ピッチ:1mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:0.6mm●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:50 V ac
注文コード
48965203
品番
665106131822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-WTB●シリーズ番号:6651●ピッチ:1mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:0.6mm●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:50 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応