仕様Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など長さ(mm)18寸法(mm)18×6×12高さ(mm)12奥行(mm)6電圧(V)275acシリーズWCAP-FTX2許容差±10%温度特性MKP動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションEMI除去リードピッチ(mm)15抑制クラスX2静電容量(nF)180