仕様Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など長さ(mm)13寸法(mm)13×4.5×9.5高さ(mm)9.5取付方式スルーホール奥行(mm)4.5電圧(V)275acシリーズWCAP-FTX2許容差±10%リード線長さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションフィルタ、電源、安全リードピッチ(mm)10抑制クラスX2静電容量(nF)22