WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ WCAP-FTXX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(80個)
静電容量(μF)
1.2
仕様
-40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
注文コード
48966357
品番
890334027012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
静電容量・仕様・動作温度
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
長さ(mm)
31
寸法(mm)
31×13×22
高さ(mm)
22
奥行(mm)
13
電圧(V)
310ac
シリーズ
WCAP-FTXX
許容差
±10%
温度特性
MKP
誘電正接
0.7 % @ 10 kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
EMI除去
リードピッチ(mm)
27.5
抑制クラス
X2
静電容量(μF)
1.2