WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ WCAP-FTXX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
静電容量(μF)
2.2
仕様
-40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
注文コード
48966664
品番
890334026034
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
静電容量・仕様・動作温度
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
長さ(mm)
26
寸法(mm)
26×15×25
高さ(mm)
25
奥行(mm)
15
電圧(V)
310ac
シリーズ
WCAP-FTXX
許容差
±10%
温度特性
MKP
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
フィルタ、電源、安全
リードピッチ(mm)
22.5
抑制クラス
X2
静電容量(μF)
2.2
コンデンサファミリ
フィルム