890334026003 Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ WCAP-FTXX WURTH ELEKTRONIK 48966689

Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ WCAP-FTXX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)静電容量(nF)220仕様-40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源注文コード48966689品番890334026003
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様-40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源長さ(mm)26寸法(mm)26×6×15高さ(mm)15奥行(mm)6電圧(V)310acシリーズWCAP-FTXX端子の種類ラジアル許容差±10%温度特性MKPRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションフィルタ、電源、安全リードピッチ(mm)22.5抑制クラスX2静電容量(nF)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする