曜日別特売
ABF30-10-30 防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業) 48967432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振脚座オーレッグレベルアジャスター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M10×1.5
ねじ長さ(mm)30
台座径(Φmm)33
内容量1個注文コード48967432品番ABF30-10-30
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。

用途
各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)台座径(Φmm)33ねじ径M10×1.5トラスコ品番410-0221許容荷重(kg)60質量(g)62ねじ長さ(mm)30全高(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48967457
2021-07-19
用途: テーブルの調節用
不動産業

コンクリートの床でテーブルがカタカタいうので、底がゴムの物を購入しました。
カタカタ音は解消されました。

1が参考にしています
対象商品 : 37119126
2018-09-05
用途: モーター台座のレベル調整

ゴムの硬さや耐重量の記載が明確になっていると良いと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする