内容量1袋(10個)仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:640mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:380mΩ●許容差:±10%●直径:8.3mm●高さ:10mm●寸法:8.3 (Dia.) x 10mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TI●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ注文コード48967687品番744772221