商品レビューを投稿する内容量1セット(140個)仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:660mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:1.5Ω●許容差:±10%●直径:8.5mm●高さ:6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 6mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TI●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ注文コード48967696品番744741221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。