内容量1セット(100個)仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:960mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:550mΩ●許容差:±10%●直径:8mm●高さ:12.5mm●寸法:8 (Dia.) x 12.5mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TI●最小動作温度:-25℃●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ注文コード48967714品番744743221