商品レビューを投稿する内容量1セット(140個)仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:150mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:25Ω●許容差:±10%●直径:8.5mm●高さ:6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 6mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TI●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ注文コード48967836品番744741472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)