曜日別特売
FR-580 フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用) 日本バイリーン 48968132

フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1巻捕集効率(%)80注文コード48968132品番FR-580
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。

用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。幅(m)1.60長さ(m)20ろ過速度(風速)2.5m/s捕集効率(%)80圧力損失(初期)54Pa質量(kg)8.0トラスコ品番418-9108材質ポリオレフィン厚さ(mm)20±3寸法(m)1.6×20耐熱温度(℃)60
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき21,600/税込23,760
北海道地方数量1につき27,300/税込30,030
沖縄地方数量1につき27,300/税込30,030
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
1が参考にしています
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする