曜日別特売
7447471100 Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK 48968213

Wurth Elektronik リードインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(110個)仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.1A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:22mΩ●許容差:±20%●直径:11mm●高さ:11.5mm●寸法:11 (Dia.) x 11.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TIS●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-TISシリーズラジアルインダクタ. WE-TISシリーズシールドラジアルリード付き巻線型インダクタは、高飽和コア材質を使用した設計になっています。WE-TISシリーズの用途: 信号のフィルタリング、小電圧及び中電圧用のスイッチ / スイッチング電源、電源フィルタ、EMIフィルタ注文コード48968213品番7447471100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.1A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:22mΩ●許容差:±20%●直径:11mm●高さ:11.5mm●寸法:11 (Dia.) x 11.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TIS●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-TISシリーズラジアルインダクタ. WE-TISシリーズシールドラジアルリード付き巻線型インダクタは、高飽和コア材質を使用した設計になっています。WE-TISシリーズの用途: 信号のフィルタリング、小電圧及び中電圧用のスイッチ / スイッチング電源、電源フィルタ、EMIフィルタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする