曜日別特売
744841414 Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK 48968308

Wurth Elektronik リードインダクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様インダクタンス:14 μH●最大直流電流:4A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:15mΩ●許容差:±30%●長さ:16mm●奥行き:7.5mm●高さ:17.5mm●寸法:16 x 7.5 x 17.5mm●リードピッチ:10mm●シリーズ:WE-CMB●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-CMB Sシリーズコモンモードチョーク. 小型 ニッケル亜鉛コア 高 / 中周波数での非対称干渉に対する優れた抑制率 RF干渉及びバースト信号に対する高い干渉安定性 ノイズ抑制: 300 MHz以下 バースト信号向けに最適化. 用途. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力 / 出力フィルタ注文コード48968308品番744841414
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様インダクタンス:14 μH●最大直流電流:4A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:15mΩ●許容差:±30%●長さ:16mm●奥行き:7.5mm●高さ:17.5mm●寸法:16 x 7.5 x 17.5mm●リードピッチ:10mm●シリーズ:WE-CMB●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-CMB Sシリーズコモンモードチョーク. 小型 ニッケル亜鉛コア 高 / 中周波数での非対称干渉に対する優れた抑制率 RF干渉及びバースト信号に対する高い干渉安定性 ノイズ抑制: 300 MHz以下 バースト信号向けに最適化. 用途. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力 / 出力フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする