内容量1個仕様インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:14mΩ●許容差:±30%●長さ:30.5mm●奥行き:21mm●高さ:35mm●寸法:30.5 x 21 x 35mm●リードピッチ:25mm●シリーズ:WE-CMB HC●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。注文コード48968448品番7448258022