内容量1個仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3.7A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:48mΩ●許容差:±20%●直径:11mm●高さ:11.5mm●寸法:11 (Dia.) x 11.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:26MHz●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TIS●動作温度 Max:+125℃●Wurth WE-TISシリーズラジアルインダクタ. WE-TISシリーズシールドラジアルリード付き巻線型インダクタは、高飽和コア材質を使用した設計になっています。WE-TISシリーズの用途: 信号のフィルタリング、小電圧及び中電圧用のスイッチ / スイッチング電源、電源フィルタ、EMIフィルタ注文コード48968484品番7447471220