EL8101650 足長アイボルト ナニワ(NANIWA) 48968683

足長アイボルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(mm)M16
内容量1個注文コード48968683品番EL8101650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。

用途
土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
寸法D(mm)12.5寸法L(mm)35寸法H(mm)60使用荷重(kN)4.410質量(g)273仕様六角ナット付トラスコ品番419-1030材質スチールねじ径(mm)M16表面処理三価クロメート寸法B(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48968692
2013-05-03
用途: pc吊り用

あのサイズでもっと強度があれば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする