曜日別特売
EL8102050 足長アイボルト ナニワ(NANIWA) 48968692

足長アイボルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(mm)M20
内容量1個注文コード48968692品番EL8102050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。寸法D(mm)16.0寸法L(mm)40寸法H(mm)71使用荷重(kN)6.180質量(g)482仕様六角ナット付トラスコ品番419-1048材質スチールねじ径(mm)M20表面処理三価クロメート寸法B(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48968692
2013-05-03
用途: pc吊り用

あのサイズでもっと強度があれば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする