WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 圧着コネクタハウジング WR-WTBシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:1mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:電線対基板コネクタ●ボディ向き:横型●長さ:5mm●幅:5mm●深さ:2.8mm●ハウジング材質:ナイロン66
注文コード
48969245
品番
665002113322
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:1mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:電線対基板コネクタ●ボディ向き:横型●長さ:5mm●幅:5mm●深さ:2.8mm●ハウジング材質:ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応