WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 圧着コネクタハウジング WR-WTBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000個)
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:1mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:電線対基板コネクタ●ボディ向き:横型●長さ:7mm●幅:5mm●深さ:2.8mm●ハウジング材質:ナイロン66
注文コード
48969279
品番
665004113322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:1mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:電線対基板コネクタ●ボディ向き:横型●長さ:7mm●幅:5mm●深さ:2.8mm●ハウジング材質:ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応