665005113322 Wurth Elektronik 圧着コネクタハウジング WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK 48969297

Wurth Elektronik 圧着コネクタハウジング WR-WTBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1000個)仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:1mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:電線対基板コネクタ●ボディ向き:横型●長さ:8mm●幅:5mm●深さ:2.8mm●ハウジング材質:ナイロン66注文コード48969297品番665005113322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:1mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:WR-WTB●併用可能製品:電線対基板コネクタ●ボディ向き:横型●長さ:8mm●幅:5mm●深さ:2.8mm●ハウジング材質:ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする