内容量1個仕様シリーズ:REDCUBE●絶縁:非絶縁●最大ワイヤサイズmm2:10mm2●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅合金●Wurth REDCUBE圧着ピンコネクタ. REDCUBE圧着ピンケーブルコネクタは、REDCUBEダイレクト基板プラグ端子に接続するように設計されています。これらの圧着コネクタはスズめっきの施された銅合金製で、多様な定格電流とワイヤサイズを用意しています。一般的な六角圧着工具を使用して、これらのコネクタをケーブルに圧着することで、気密性の高い接続が形成されます。注文コード48969428品番74640010