7380-LED 検電ドライバーLED サンフラッグ(旧:新亀製作所) 48969952

検電ドライバーLED

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48969952品番7380-LED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

一般家庭及び工場配線での電流の導通確認できます。見やすい高輝度LED発光付です。安全保護キャップ付です。

用途
配線被覆の亀裂確認、プラグの検査。
先端形状マイナス先端刃幅(mm)3.0全長(mm)120軸長(mm)20グリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂材質(軸)工業用特殊鋼材質量(g)30刃先マグネットなし軸貫通なし検電範囲(V)交流/100~250Vトラスコ品番395-4030種類検電ドライバー交流電圧(V)100~250商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48969952
2017-04-14
用途: 家庭用コンセントのテスターに使用。
サービス業

箱に入れての保管時に衝撃でランプが点滅するのが気になります。

対象商品 : 48969952
2017-07-18
用途: 電器工事等
ドリーム電器卸売・小売業

昨年11月に購入、二三回使用したかな?本日使用出来無かった!LEDが、全く点灯せず!安かろ悪かろかな?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 48969952
2016-11-28
用途: 家電修理、電気工事
ドリーム電器卸売・小売業

ネオン管式が壊れたので購入!
LEDは、明るいので、良いが電池が交換出来たらなお良かった!

1が参考にしています
対象商品 : 48969952
2017-07-21
用途: 電気工事、修理
ドリーム電器卸売・小売業

昨年11月に購入、二三回使用後保管、最近使用するも、動作せず!
経費節約で、安い物購入したが、逆に無駄になってしまった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 48969952
2013-06-19
用途: 電気設備の点検時

発光がネオン管式に比べて強いので明るいところでも見やすい。
導通機能の付きで、握り方で後部金属部に触れ、活線側・アース側とも発行し見誤る。
値段も手ごろなので、検電機能だけで良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする