BTV2085M 段付テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 48970004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段付テーパースリムトーションビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)85
内容量1組注文コード48970004品番BTV2085M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

建築関連、家具組み立て、車両整備、電設工事関連、工場内作業などに最適です。トーション加工により、インパクトによる衝撃を吸収し、折れにくいです。ねじ頭が見やすい先端スリム形状で、ねじ溝を確実にキャッチします。

用途幅の狭い場所でのネジ締め作業に最適です。先端サイズ(+)2全長(mm)85軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭材質特殊鋼、H級質量(g)148仕様インパクト対応型トラスコ品番402-8325硬さHRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする