TXV-2085M テーパースリムXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 48970101

TXV-2085M テーパースリムXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 48970101
TXV-2085M テーパースリムXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 48970101

テーパースリムXビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード48970101品番TXV-2085M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。

用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。全長(mm)85硬さH質量(g/セット)160トラスコ品番397-9695材質特殊鋼質量(g)160種類スリムトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48970101
2017-04-07
用途: 設備の分解組立

他の商品と変わらないですが、本数が多いので選びました。金額はホームセンターと同等ぐらいですので安いとは思わないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする