商品レビューを投稿する内容量1袋(20個)仕様LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V (赤), 3.9 V (青), 3.9 V (緑)●光度:360 mcd (緑), 70 mcd (赤), 80 mcd (青)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 527 nm (緑), 622 nm (赤)●寸法:1.6 x 1.6 x 0.4mm●レンズの仕上げ:クリア注文コード48970243品番150066M173000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518販売価格(税別)