WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFSW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd, 200 mcd, 500 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm (青), 523 nm (緑), 622 nm (赤)●寸法:3.2 x 1 x 1.48mm●LED材質:AlInGaP、InGaN
注文コード
48970304
品番
155124M173200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd, 200 mcd, 500 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm (青), 523 nm (緑), 622 nm (赤)●寸法:3.2 x 1 x 1.48mm●LED材質:AlInGaP、InGaN
RoHS指令(10物質対応)
対応