曜日別特売
74476630 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GF WURTH ELEKTRONIK 48971774

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:1812●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:3.2mm●寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:40Ω●シリーズ:WE-GF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3MHz●最小品質ファクター:20●Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃注文コード48971774品番74476630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:1812●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:3.2mm●寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:40Ω●シリーズ:WE-GF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3MHz●最小品質ファクター:20●Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする