※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
司化成
PP周面融着縄 (コード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
太さ(Φmm)
9
5
7
9
10
長さ(m)
250
500
350
250
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48971921
品番
H-9
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
表面を熱処理していますので使用中にバラけません。
用途
一般荷造り、結束など。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
250
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1500
トラスコ品番
398-1991