内容量1リール(2000個)仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1008A●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.6mm●寸法:2.5 x 2 x 1.6mm●シールド:Y●最大直流抵抗:3.3Ω●シリーズ:WE-KI●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:310MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。注文コード48972009品番744762310A