74406032010 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFS WURTH ELEKTRONIK 48972246

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:3818●長さ:3.8mm●奥行き:3.8mm●高さ:1.8mm●寸法:3.8 x 3.8 x 1.8mm●シールド:Y●許容差:±30%●最大直流抵抗:31mΩ●シリーズ:WE-LQFS●最大自己共振周波数:264MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQFSシリーズWE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタ. WE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタには3818、4818、4828のサイズがあり、巻線の周りに取り付けたシールドコアでEMIを減衰します。これらのインダクタは、40 → +125 oCの温度範囲で20 %のインダクタンス許容差を示し、WE-TPCシリーズよりも飽和電流が最高で30 %高くなります。. 用途. 高効率スイッチングコントローラ 内蔵DC-DCコンバータ ポータブル機器(スマートフォン、デジタルカメラ、タブレットなど) 組み込みラップトップ / PC注文コード48972246品番74406032010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:3818●長さ:3.8mm●奥行き:3.8mm●高さ:1.8mm●寸法:3.8 x 3.8 x 1.8mm●シールド:Y●許容差:±30%●最大直流抵抗:31mΩ●シリーズ:WE-LQFS●最大自己共振周波数:264MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQFSシリーズWE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタ. WE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタには3818、4818、4828のサイズがあり、巻線の周りに取り付けたシールドコアでEMIを減衰します。これらのインダクタは、40 → +125 oCの温度範囲で20 %のインダクタンス許容差を示し、WE-TPCシリーズよりも飽和電流が最高で30 %高くなります。. 用途. 高効率スイッチングコントローラ 内蔵DC-DCコンバータ ポータブル機器(スマートフォン、デジタルカメラ、タブレットなど) 組み込みラップトップ / PCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする