内容量1リール(2000個)仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:0805C●長さ:2.28mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.28mm●寸法:2.28 x 1.7 x 1.28mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:4.6Ω●シリーズ:WE-KI●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:200MHz●最大動作温度:+125℃●Wurth 0805 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0805 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。注文コード48972815品番744760312C