曜日別特売
YS-CB-500CP コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型 吉野 48973102

コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1.6
内容量1枚注文コード48973102品番YS-CB-500CP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠

用途
肥料・飼料用に。
高さ(mm)700材質本体:耐候剤入りポリプロピレントラスコ品番412-7480質量(kg)1.6投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1000×750仕様(ラミネート)なし、内袋なし外径(mm)Φ1000RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ400×450
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48973102
2024-12-27
用途: 飼料運搬
建設業・工事業

運搬中少し引っ掛けてしまうと直ぐに破れてしまう。
コスパ重視ならしょうがないか。

対象商品 : 48973102
2020-01-18
用途: 米糠の保存
農業法人柴田農園

低価格にしては、作りがしっかりしていて、とても良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする