曜日別特売
744761016C Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIK 48973716

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3000個)仕様インダクタンス:1.6 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603C●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:あり●最大直流抵抗:30mΩ●シリーズ:WE-KI●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:12.5GHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 0603 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0603 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このセラミックインダクタには、リフローはんだ付けが推奨されます。注文コード48973716品番744761016C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:1.6 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603C●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:あり●最大直流抵抗:30mΩ●シリーズ:WE-KI●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:12.5GHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 0603 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0603 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このセラミックインダクタには、リフローはんだ付けが推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする