内容量1個仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.1A●パッケージ/ケース:4838●長さ:4.8mm●奥行き:4.8mm●高さ:3.8mm●寸法:4.8 x 4.8 x 3.8mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:94mΩ●シリーズ:WE-SPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:28MHz●インダクタ構造:巻線型●WE-SPCシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WurthのWE-SPCシリーズ超小型磁気シールドSMDパワーインダクタは、飽和電流が最大13 Aです。優れた磁気シールドにより、低い漏れ磁界、高い自己共振周波数、低い自己損失、安定した飽和特性が実現されています。リフローはんだ付けが推奨です。用途: 携帯用電源装置、DC/DCコンバータ、PCMCIAカード、スマートフォン、PDA、デジタルカメラ注文コード48974434品番74408943100