曜日別特売
ACD-00065 カラービット 2本組 段付 ANEX 48974466

 

ACD-00065 カラービット 2本組 段付 ANEX 48974466
ACD-00065 カラービット 2本組 段付 ANEX 48974466
ACD-00065 カラービット 2本組 段付 ANEX 48974466

カラービット 2本組 段付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本組)注文コード48974466品番ACD-00065
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

極小精密ねじに最適です。

全長(mm)65トラスコ品番395-9686材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)25種類段付先端サイズNo.00先端形状プラス(+)本数2塗装色両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする