曜日別特売
ACMM-5665 カラービット 2本組 両頭 ANEX 48974484

ACMM-5665 カラービット 2本組 両頭 ANEX 48974484
ACMM-5665 カラービット 2本組 両頭 ANEX 48974484

カラービット 2本組 両頭

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
内容量1パック(2本組)注文コード48974484品番ACMM-5665
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

1本で2サイズ使用できます。

全長(mm)65トラスコ品番395-3556材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)33先端サイズ(-)5×(-)6塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする