曜日別特売
744878100 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-DD WURTH ELEKTRONIK 48974714

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-DD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:7332●長さ:7.3mm●奥行き:7.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 7.3 x 4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:165mΩ●シリーズ:WE-DD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-DDシリーズSMDシールド付き結合インダクタ. 1:1のトランス 結合インダクタ(2つの巻線が同一) 4種類のサイズを用意 動作温度: -40 → +125 oC 推奨はんだプロファイル: リフロー 要望に応じてカスタム設計 用途: SEPIC及びCUKトポロジ、フライバック用途、2番目の非安定化出力電圧のあるスイッチングレギュレータ注文コード48974714品番744878100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:7332●長さ:7.3mm●奥行き:7.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 7.3 x 4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:165mΩ●シリーズ:WE-DD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-DDシリーズSMDシールド付き結合インダクタ. 1:1のトランス 結合インダクタ(2つの巻線が同一) 4種類のサイズを用意 動作温度: -40 → +125 oC 推奨はんだプロファイル: リフロー 要望に応じてカスタム設計 用途: SEPIC及びCUKトポロジ、フライバック用途、2番目の非安定化出力電圧のあるスイッチングレギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする