曜日別特売
ACTX-0865 ヘクスローブカラービット ANEX 48974764

ACTX-0865 ヘクスローブカラービット ANEX 48974764
ACTX-0865 ヘクスローブカラービット ANEX 48974764

ヘクスローブカラービット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT8
内容量1本注文コード48974764品番ACTX-0865
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

トラスコ品番407-1913材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)9先端サイズT8先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48974764
2022-06-19
用途: 試作機
その他業種

小さいやつで、六角のやつで、ヘックスの先。
この大きさのは、精度が悪いと回せないので。ANEXにした。

対象商品 : 48974755
2019-06-28
用途: 精密機器の使用
その他業種

いままでつかってたかんじとちがってつかいやすいです

対象商品 : 48974791
2019-10-01
用途: 超固いトルクスの開け閉めに

6本の超固いT20のねじを開けれました。7本目で折れました。見た目より頑張ってくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする