曜日別特売
744212100 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1 WURTH ELEKTRONIK 48974845

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:300mA●長さ:6.5mm●奥行き:3.6mm●高さ:1.65mm●寸法:6.5 x 3.6 x 1.65mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:240mΩ●シリーズ:WE-SL1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●最小動作温度:-40℃●コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL1. 4極及び5極SMDハウジング 最大インピーダンス: 2000 Ω 最大定格電流: 300 mA 低ストレー / 漏洩インダクタンス UL準拠のハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど注文コード48974845品番744212100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:300mA●長さ:6.5mm●奥行き:3.6mm●高さ:1.65mm●寸法:6.5 x 3.6 x 1.65mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:240mΩ●シリーズ:WE-SL1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●最小動作温度:-40℃●コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL1. 4極及び5極SMDハウジング 最大インピーダンス: 2000 Ω 最大定格電流: 300 mA 低ストレー / 漏洩インダクタンス UL準拠のハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする