曜日別特売
7443641000 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCF WURTH ELEKTRONIK 48974854

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(30個)仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28.5mm●奥行き:19.5mm●高さ:18.5mm●寸法:28.5 x 19.5 x 18.5mm●シールド:Y●許容差:±15%●最大直流抵抗:2.4mΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:13MHz●最大動作温度:+125℃●Wurth WE-HCFシリーズ巻線型コモンモードチョーク. Wurth WE-HCFシリーズ巻線型磁気シールド付きコモンモードチョークは、最大飽和電流75 A、最大電流能力32 Aのチョークです。 WE-HCFシリーズの用途には、高効率DC/DCコンバータのストレージインダクタ、単相及び多相バックコンバータ、オーディオ用フィルタ、高電流ブースト用途の最適化などが含まれます。. 非常に低い損失のマンガン亜鉛フェライトコア(MnZn) はんだ処理のリフローに推奨注文コード48974854品番7443641000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28.5mm●奥行き:19.5mm●高さ:18.5mm●寸法:28.5 x 19.5 x 18.5mm●シールド:Y●許容差:±15%●最大直流抵抗:2.4mΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:13MHz●最大動作温度:+125℃●Wurth WE-HCFシリーズ巻線型コモンモードチョーク. Wurth WE-HCFシリーズ巻線型磁気シールド付きコモンモードチョークは、最大飽和電流75 A、最大電流能力32 Aのチョークです。 WE-HCFシリーズの用途には、高効率DC/DCコンバータのストレージインダクタ、単相及び多相バックコンバータ、オーディオ用フィルタ、高電流ブースト用途の最適化などが含まれます。. 非常に低い損失のマンガン亜鉛フェライトコア(MnZn) はんだ処理のリフローに推奨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする