曜日別特売
ACT-14M-2-110 カラースリムトーションビット10本組 ANEX 48974983

ACT-14M-2-110 カラースリムトーションビット10本組 ANEX 48974983
ACT-14M-2-110 カラースリムトーションビット10本組 ANEX 48974983

カラースリムトーションビット10本組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)110
内容量1セット(10本組)注文コード48974983品番ACT-14M-2-110
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。
ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。

全長(mm)110トラスコ品番395-9732材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)227種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48974983
2013-04-10
用途: ビス締め
手嶋工務店

スリム部分は先が見やすく、トーション部分は寿命を伸ばします。
三枚羽のため、純粋なトーションビットよりは早く折れますが、純粋なトーションビットより曲がりにくいです。値段も安く、良い買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする