曜日別特売
ACTM-2110 カラースリムトーションビット ANEX 48975035

ACTM-2110 カラースリムトーションビット ANEX 48975035
ACTM-2110 カラースリムトーションビット ANEX 48975035

カラースリムトーションビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
全長(mm)110
内容量1本注文コード48975035品番ACTM-2110
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。
ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。

全長(mm)110トラスコ品番395-0506材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)51種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする