ANEX
カラースリムトーションビット5本組 (ビット3種)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5本組)
注文コード
48975071
品番
ACTM5-01
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。
ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
セット内容
(+)2×65mm(1本)、(+)2×85mm(2本)、(+)2×110mm(2本)
先端サイズ
マグネット入り
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
両頭
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
97
トラスコ品番
395-0581
塗装色
白