曜日別特売
744870101 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-DD WURTH ELEKTRONIK 48975658

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-DD

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:1280●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:8.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 8.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-DD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4MHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-DDシリーズSMDシールド付き結合インダクタ. 1:1のトランス 結合インダクタ(2つの巻線が同一) 4種類のサイズを用意 動作温度: -40 → +125 oC 推奨はんだプロファイル: リフロー 要望に応じてカスタム設計 用途: SEPIC及びCUKトポロジ、フライバック用途、2番目の非安定化出力電圧のあるスイッチングレギュレータ注文コード48975658品番744870101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:1280●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:8.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 8.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-DD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4MHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-DDシリーズSMDシールド付き結合インダクタ. 1:1のトランス 結合インダクタ(2つの巻線が同一) 4種類のサイズを用意 動作温度: -40 → +125 oC 推奨はんだプロファイル: リフロー 要望に応じてカスタム設計 用途: SEPIC及びCUKトポロジ、フライバック用途、2番目の非安定化出力電圧のあるスイッチングレギュレータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする