内容量1袋(20個)仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:40mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:2.9mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:2.9 x 2.5 x 2.2mm●シールド:Y●最大直流抵抗:11Ω●シリーズ:WE-GF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●モールドタイプ:Y●Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃注文コード48975764品番74476420