曜日別特売
74408943101 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SPC WURTH ELEKTRONIK 48975956

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SPC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(500個)仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:680mA●パッケージ/ケース:4838●長さ:4.8mm●奥行き:4.8mm●高さ:3.8mm●寸法:4.8 x 4.8 x 3.8mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-SPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7.8MHz●最大動作温度:+125℃●WE-SPCシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WurthのWE-SPCシリーズ超小型磁気シールドSMDパワーインダクタは、飽和電流が最大13 Aです。優れた磁気シールドにより、低い漏れ磁界、高い自己共振周波数、低い自己損失、安定した飽和特性が実現されています。リフローはんだ付けが推奨です。用途: 携帯用電源装置、DC/DCコンバータ、PCMCIAカード、スマートフォン、PDA、デジタルカメラ注文コード48975956品番74408943101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:680mA●パッケージ/ケース:4838●長さ:4.8mm●奥行き:4.8mm●高さ:3.8mm●寸法:4.8 x 4.8 x 3.8mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-SPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7.8MHz●最大動作温度:+125℃●WE-SPCシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WurthのWE-SPCシリーズ超小型磁気シールドSMDパワーインダクタは、飽和電流が最大13 Aです。優れた磁気シールドにより、低い漏れ磁界、高い自己共振周波数、低い自己損失、安定した飽和特性が実現されています。リフローはんだ付けが推奨です。用途: 携帯用電源装置、DC/DCコンバータ、PCMCIAカード、スマートフォン、PDA、デジタルカメラRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする